Junta tórica, métrica
ISO 3601-1 clase B NBR 70
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50
Nº de art.
046803535
EAN 4011231396127
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Métrico, NBR 70
- NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
- Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
Aviso
- Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación
- Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse
- Utilice una junta tórica lubricada/engrasada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!